Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 1A; Idm: 9,6A; 0,4W; SOT363


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMFTN6190KDW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMFTN6190KDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,45Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 9,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.