Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; PCB,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; PCB,THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; PCB,THT
Artikel-Nr.:
     2805-MMP121
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMP 121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 70mΩ
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 8,5x3,5x3,5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 1,96N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MMP
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.