Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 300mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 300mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMSS8050-L-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMSS8050-L-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 120...200
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.