Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,2W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMST2907A-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     MMST2907A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.