Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,2A; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,2A; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,2A; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-MMST5551-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMST5551-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100...300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Transistorverstärkung: 30...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.