Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 500mA; 0603; R: 250mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 500mA; 0603; R: 250mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 500mA; 0603; R: 250mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MMZ1608R301ATA00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R301ATA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 300Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0196*
50
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0319*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0377*
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0466*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.