Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 14VDC; KFZ; 12,45mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MOCBP4-PM-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MOCBP4-PM-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 14V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 225A / 14V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 12,45mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,87*
€ 722,1753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,02*
€ 637,8638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,86*
€ 618,6334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,06*
€ 596,2614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,27*
€ 542,9613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.