Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MP5W-25
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MP5W-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuseabmessungen: 96x48x110mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit/Zeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 14mm
Versorgungsspannung: 24V AC;24...48V DC
Montageabmessungen: 92x45mm
Ausgangs-Art: PNP;4...20mA;0...20mA
Anzahl der Betriebsmodi: 16
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.