Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MP5W-2N
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MP5W-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuseabmessungen: 96x48x95,5mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit/Zeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 14mm
Versorgungsspannung: 24V AC;24...48V DC
Montageabmessungen: 92x45mm
Anzahl der Betriebsmodi: 16
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.