Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 70÷90mm; Chromstahl AISI 430; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 70÷90mm; Chromstahl AISI 430; D
Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 70÷90mm; Chromstahl AISI 430; D
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-D2070
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     D2070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Schlauchschelle
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Herstellerserie: D
DIN Norm: DIN 3017
Bindebereich: 70...90mm
Standard: W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.