Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle; W: 12mm; Bindung: 32÷50mm; Chromstahl AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle; W: 12mm; Bindung: 32÷50mm; Chromstahl AISI 430
Schlauchschelle; W: 12mm; Bindung: 32÷50mm; Chromstahl AISI 430
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-DD2032
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     DD2032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schlauchschelle
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Herstellerserie: DD
DIN Norm: DIN 3017
Bindebereich: 32...50mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.