Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle; W: 8mm; Chromstahl AISI 430; EB; W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle; W: 8mm; Chromstahl AISI 430; EB; W2
Schlauchschelle; W: 8mm; Chromstahl AISI 430; EB; W2
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-EB208BL
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     EB208BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Setinhalt: Verriegelung x8
Breite der Kabelbinder: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: Schlauchschelle
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Herstellerserie: EB
Standard: W2
Packungsinhalt: 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.