Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 25÷250mm; Chromstahl AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 25÷250mm; Chromstahl AISI 430
Schlauchschelle; W: 9mm; Bindung: 25÷250mm; Chromstahl AISI 430
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-EF2250
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     EF2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Schlauchschelle
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Herstellerserie: EF
DIN Norm: DIN 3017
Bindebereich: 25...250mm
Standard: W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.