Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; W: 18mm; Bindung: 23÷25mm; S; W2; Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle; W: 18mm; Bindung: 23÷25mm; S; W2; Industrie
Gelenkbolzenschelle; W: 18mm; Bindung: 23÷25mm; S; W2; Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-S2023
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     S2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w2
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Eigenschaften der Kabelbinder: erhöhte Resistenz
Breite der Kabelbinder: 18mm
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Material der Kabelbinder: Chromstahl AISI 430
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: S
Bindebereich: 23...25mm
Standard: W2
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.