| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MPEK4-13R Herst.-Nr.: 1SFA611525R1301 EAN/GTIN: 7320500359914 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP66 Montageabmessungen: Ø22,5mm Maße Frontplatte: Ø40mm Schalter-Typ: Sicherheitsschalter mit Schlüssel Anzahl stabiler Positionen: 2 Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift Tastenfarbe: rot Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Schlüsseldrehung Schalterstandard: 22mm Schalterform: Pilz- Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich. Herstellerserie: MPI Anzahl Positionen: 2 #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schlüsseltaster, schlüsseltaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,67* | € 28,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,37* | € 33,73* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,86* | € 43,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,79* | € 45,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,20* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|