Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz; Fehlen; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz; Fehlen; IP66
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz; Fehlen; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-MPET4-10B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611523R1006
EAN/GTIN:
     7320500372586
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: MPI
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 14,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,52*
€ 16,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 20,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,11*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.