|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40684032 Herst.-Nr.: 1SFA611523R1006 EAN/GTIN: 7320500372586 |
| |
|
|  |  |
 | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte ? Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, drucktaster, MPET4-10B, MPET410B, 1SFA611523R1006, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Pilztaster, Zustimmschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,31* | € 15,03* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 11,61* | € 16,26* |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 14,38* | € 20,15* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 15,40* | € 21,71* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 15,82* | € 22,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|