Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; MLB-1; IP66; Pilz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; MLB-1; IP66; Pilz-
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; MLB-1; IP66; Pilz-
Artikel-Nr.:
     2805-MPMP3-11R
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611511R1101
EAN/GTIN:
     7320500307168
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: MLB-1
Tastenkennzeichnung: O
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: MPI
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,99*
€ 22,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 24,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 24,18*
€ 8,95*
ab € 17,22*
€ 25,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,19*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.