Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; Muster; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MPRLS0001PG0000SC
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MPRLS0001PG0000SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;-0,3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Abmessungen: 5x5x5,8mm
Passendes Zubehör: SEK002
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: MicroPressure
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 18,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.