Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; Muster; OUT: I2C; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; Muster; OUT: I2C; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC
Sensor: Drücke; Muster; OUT: I2C; UStrom: -0,3÷3,6VDC,3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MPRLS0300YG00001BB
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MPRLS0300YG00001BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;-0,3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche;Breakout Board
Messbereich: 0...300mmHg
Abmessungen: 18x44x12mm
Passendes Zubehör: SEK002
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: MicroPressure
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 47,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 53,84*
€ 75,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.