Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,1A; 625mW; TO92


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPSA56BK-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MPSA56BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.