Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 16; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 16; Front: gewölbt
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 16; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-MR-1296.2044
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.2044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: MENTOR
Maße Frontplatte: Ø2mm
Anzahl der Module: 16
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;gebogen
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.