Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 30mm; L: 45mm; W: 10mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 30mm; L: 45mm; W: 10mm; Griff
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 30mm; L: 45mm; W: 10mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-270.10
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     270.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: verchromt
Breite: 10mm
Material: verchromter Stahl
Höhe: 30mm
Länge: 45mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 10,01*
1 Tag
521
1
€ 14,99*
ab € 9,91*
€ 23,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.