Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff 270.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff 270.10
Bügelgriff 270.10
Artikel-Nr.:
     4502-39G2355
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     270.10
EAN/GTIN:
     4099889561883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Bügelartiger Griff, 270.10, Mentor Bügelgriff mit verchromter Montagescheibe. Dadurch ist ein bündiger Sitz des Griffs auch bei großen Befestigungslöchern gewährleistet. Der Griff eignet sich für Zieh-, Schiebe- und Hebevorgänge im Geräte- und Apparatebau.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M3
Bohrabstand:
1 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
51 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bügelgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,08*
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 9,37*
1 Tag
521
1
€ 14,99*
ab € 9,91*
€ 23,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.