Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; schwarz; H: 40mm; L: 69mm; W: 12,2mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; schwarz; H: 40mm; L: 69mm; W: 12,2mm; Griff
Griff; Aluminium; schwarz; H: 40mm; L: 69mm; W: 12,2mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3268.1103
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3268.1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 55mm
Breite: 12,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 69mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 5,67*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 6,48*
€ 15,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.