Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten- und Einschubgriff, 3268.1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatten- und Einschubgriff, 3268.1103
Frontplatten- und Einschubgriff, 3268.1103
Frontplatten- und Einschubgriff, 3268.1103
Artikel-Nr.:
     4502-20H2286
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3268.1103
EAN/GTIN:
     4099889552225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Frontplatten- und Einschubgriffe Mentor Typ 268.../3268. Aus geschliffenem und seidenmatt eloxiertem Aluminium. Ausführung matt-schwarz Typ 3268. Technische Merkmale (Typ, Maß a/b): 3268.1103, 55/69 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M5
Breite:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Länge:
69 mm
Material:
Aluminium
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.04538 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, bügelgriffe aluminium, Einschubgriff, Frontplatten-Zubehör, Frontplattengriff, Gehäuse, Frontplatte, Griff, Bügelgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,34*
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 5,36*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 6,48*
€ 15,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.