Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 28VDC; KFZ; 19,2mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP4-PL-10A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP4-PL-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 28V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 2kA / 28V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,2mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 6,53695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.659,64*
€ 1.974,9716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.454,41*
€ 1.730,7479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.399,72*
€ 1.665,6668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.355,71*
€ 1.613,2949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,39*
€ 1.555,7941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.