Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Erdwiderstand; LCD; 200mA; 0÷19,99kΩ; IP54; 25V,50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MRU-200-DE
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMDEMRU200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH 4,8V 4,2Ah x1
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 228x223x75mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 990
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Stromkabel für KFZ-Zigarettenanzünder;Stromversorgungskabel;2 Stk. Krokodilklemmen;Messkabel (2Stk.);Halsgurt;Etui;Messkabel 25m (rot);Messleitung 25m (blau);Erdungsstange x4;Messkabel 50m (gelb)
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Erdwiderstand
Messung: Erdungswiderstand;Widerstand (4-Leitungen);Widerstand (3-Leitungen);Erdungswiderstand;Wechselstrom-Widerstand mit der 2-Pol-Methode
Messspannung: 50V;25V
Prüfstrom: 200mA
Messbereich des Erdungswiderstands: 0...19,99kΩ
Batterie/Akku: Akku Ni-MH 4,8V 4200mAh x1
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.636,32*
€ 1.772,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.693,14*
€ 1.772,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,10*
€ 2.108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,00*
€ 2.094,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,04*
€ 2.045,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,45*
€ 2.017,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,14*
€ 2.014,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.