Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/125VAC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; (ON)-OFF-(ON); 6A/125VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MS-500E-B
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     MS-500E-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Hersteller: MIYAMA
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Testspannung AC: 1kV
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 12mm
Herstellerserie: MS-500
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.