Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 5,5kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 5,5kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 5,5kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-MS132-12
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1012
EAN/GTIN:
     4013614400124
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 208...690V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 180A
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,54*
€ 59,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,51*
€ 62,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,44*
€ 62,99*
€ 3,50*
ab € 53,00*
€ 67,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201901R1001
ab € 4,82*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,49*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1008
ab € 20,38*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102
ab € 5,08*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1103
ab € 6,35*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,38*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1010
ab € 13,84*
Zubehör
ABB
1SAM201907R1101 S1-M1-25
ab € 5,37*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 11,36*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 17,01*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1004 AA1-400
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.