Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 30kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MS165-65 Leistungsrelais Grau
ABB MS165-65 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     2805-MS165-65
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM451000R1017
EAN/GTIN:
     4013614486111
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 208...690V AC
Max. Motorleistung: 30kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 52...65A
Kurzschlussauslöser: 975A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,77*
€ 146,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,64*
€ 152,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 127,06*
€ 161,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,38*
€ 173,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,46*
€ 179,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.