Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS165-65 Motorschutzschalter Auslöseklasse 10, 52 - 65 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MS165-65 Leistungsrelais Grau
ABB MS165-65 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40311765
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM451000R1017
EAN/GTIN:
     4013614486111
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter MS165 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 45 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 55 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS165 über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 125 A erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Zubehör für Schaltschrankeinbau ergänzt das Sortiment. Atex-Zertifizierung erlaubt den Schutz von Motoren im Ex-Bereich, UL-Zulassung als >Self protected combination motor cotroller
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, gehäuse für motorschutzschalter 400v, MS165-65, MS16565, 1SAM451000R1017, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, MS165, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,77*
€ 146,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,64*
€ 152,58*
€ 6,90*
ab € 127,06*
€ 161,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,38*
€ 173,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,46*
€ 179,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.