Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MS-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MS-500
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MS-500
Artikel-Nr.:
     2805-MS500CF
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     MS-500C-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Hersteller: MIYAMA
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Testspannung AC: 1kV
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebel-Art: flach
Hebelhöhe: 12mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MS-500
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein aus ein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.