Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 6A/125VAC; 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 6A/125VAC; 1kV
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 6A/125VAC; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-MS500DF
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     MS-500D-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Hersteller: MIYAMA
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Testspannung AC: 1kV
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Schaltweise: ON-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: flach
Hebelhöhe: 12mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MS-500
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.