Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 300÷1200mbar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 1,5÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 300÷1200mbar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 1,5÷3,6VDC
Sensor: Drücke; 300÷1200mbar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 1,5÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MS5637-02BA03
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS563702BA03-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,5...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Abmessungen: 3x3x0,9mm
Druckmessbereich: 0,3...1,2bar
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,52*
Lager 2805
3600
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,55*
3600
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,56*
2 Tage
4003
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 7,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 9.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PF15-3-10D
ab € 9,18*
Zubehör
TAKACHI
PF15-5-15W
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.