Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 10÷2000mbar; absolut; OUT: I2C / SPI; SMT; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 10÷2000mbar; absolut; OUT: I2C / SPI; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 10÷2000mbar; absolut; OUT: I2C / SPI; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MS5803-02BA01
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS580302BA01-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C / SPI
Abmessungen: 6,4x6,2x2,88mm
Druckmessbereich: 10...2000mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 26,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 39,50*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,43*
€ 62,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.