Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 80mΩ; M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 80mΩ; M
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 80mΩ; M
Artikel-Nr.:
     2805-MSSR-16S-TR
Hersteller:
     Sungmun Electronics
Herst.-Nr.:
     MSSR-16S-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: SUNGMUN ELECTRONICS
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -60...125°C
Gehäuseabmessungen: 7,4x7,4x3,65mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,4A / 42V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Herstellerserie: M
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.