Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge; 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.600771840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     MKS 18 LTX 58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Verpackungs-Art: Koffer
Achtung!: ohne Ladegerät
Durchmesser der Scheibe: 165mm
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
Elektrowerkzeug-Typ: Akku-Kreissäge
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.