Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Metall; 66mm; 36Zähne/Zoll; BASIC METAL; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blatt; Metall; 66mm; 36Zähne/Zoll; BASIC METAL; 5Stk.
Blatt; Metall; 66mm; 36Zähne/Zoll; BASIC METAL; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.623636000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623636000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Hersteller: METABO
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeug-Typ: Blatt
Werkzeuganwendung: Metall
Blattlänge: 66mm
Blattmaß: 36Zähne/Zoll
Blattdicke: 0,7mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: BASIC METAL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,34*
7 Tage
57
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,45*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,59*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.