Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter classic Nutz-L.66mm Zah


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblätter classic Nutz-L.66mm Zah
Stichsägeblätter classic Nutz-L.66mm Zah
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643190
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623636000
EAN/GTIN:
     4007430407412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
gute Schnittergebnisse bei guter StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 118 G
verzahnte Länge:
66 mm
Zahnteilung:
0,7 mm
Ausführung:
gefräst / gewellt
Anwendungsgebiete:
Stahlbleche 0,5-1,5 mm/NE-Metalle
Material:
HSS
St. je Karte:
5
Marke:
METABO
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: metabo stichsägeblatt-set, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 66mm, Sägeblätter für Stichsägen, Sägeblätter, Sägeblatt, Stichsägeblätter, 8000066670
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,34*
7 Tage
57
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,45*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,59*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.