Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTC2S2405MC-R13
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTC2S2405MC-R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 14,99x14,22x11,25mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79,5%
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MTC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.287,00*
1 Packung enthält 150 Stück (€ 8,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.