Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A; UStrom: 12÷240VAC; MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A; UStrom: 12÷240VAC; MTR
Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A; UStrom: 12÷240VAC; MTR
Artikel-Nr.:
     2805-MTR17-B07-U240-208
Hersteller:
     DOBRY CZAS
Herst.-Nr.:
     MTR17-B07-U240-208
EAN/GTIN:
     5904209827053
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: DOBRY CZAS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...45°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 1s...100h
Ausgangs-Art: SPDT x2
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: bistabiler Betrieb gesteuert mit dem S Kontakt;verzögerte Impulsausschaltung durch fallende Flanke;Erzeugung eines Impulses ausgelöst durch Zustandsänderung auf dem Kontakt S;Impulserzeugung mit der Verlängerung ausgelöst mit steigender Flanke;bistabiler Betrieb gesteuert mit Kontakt S mit der Funktion des verzögerten Abschaltens;Einschalten der eingestellten Zeit durch ansteigende Flanke;Einschalten der eingestellten Zeit durch ansteigende Flanke mit Verlängerung
Anzahl der Betriebsmodi: 7
Eigenschaften von Zeitrelais: Dreh-Potentiometer zur Zeiteinstellung
Relaisserie: MTR
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.