Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/5A; UStrom: 12÷240VAC; MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/5A; UStrom: 12÷240VAC; MTR
Zeitrelais; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/5A; UStrom: 12÷240VAC; MTR
Artikel-Nr.:
     2805-MTR17-TPD-U240-205
Hersteller:
     DOBRY CZAS
Herst.-Nr.:
     MTR17-TPD-U240-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: DOBRY CZAS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...45°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 1s...100h
Ausgangs-Art: SPDT x2
Signal: LED
Eigenschaften von Zeitrelais: Programmierbar;Dreh-Potentiometer zur Zeiteinstellung
Relaisserie: MTR
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.