Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; Metall; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebender Halter; Metall; grau
Selbstklebender Halter; Metall; grau
Artikel-Nr.:
     2805-MWC-15
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MWC-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KSS WIRING
Gehäuse-Material: Metall
Maß A: 19,4mm
Maß E: 0,5mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 10mm
Maß C: 15mm
Maß D: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.