Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; 2m; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; 2m; Isolation: PVC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; 2m; Isolation: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120006-0634
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: 805000E03M020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 14,20*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 9,80*
€ 16,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120068-0139
ab € 22,42*
Zubehör
Molex
120071-0049
ab € 7,20*
Zubehör
Molex
1200710044
ab € 4,79*
Zubehör
Molex
1200710047
ab € 6,94*
Zubehör
Molex
120085-0012
ab € 22,66*
Zubehör
Molex
1202480050
ab € 82,62*
Zubehör
Molex
130039-0382
ab € 23,56*
Zubehör
Molex
120068-8009
ab € 31,22*
Zubehör
Molex
120068-0137
ab € 18,02*
Zubehör
Molex
1200710070
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.