Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1202480050 Sensor/Aktorbox passiv 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447129-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202480050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1202480050
Molex WOD Industrial Solution 1202480050 Sensor/Aktorbox passiv 1 St.

MPIS Passive / Ultra-Lock MPIS Passive

Technische Daten:
Anzahl Signalplätze: 8 · Belegung: doppelt · Gehäuse-Material: PBT · Gewicht: 1762.16 g · Kabellänge (Details): 10.00 m · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP67,IP68 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Strombelastbarkeit (gesamt): 12 A · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Ausrichtung Kabelsteckverbinder: Gerade
Material - Metall: Kupferlegierung
Material - Beschichtung Steckbereich: Gold
Material - Kabelmantel: TPU
Nut: A-coded
Schnittstelle Anschlussleitung: Pigtail
Spannung - Maximal: 10-30 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Engineering Part No:
BTB805P-FBW-10
Engineering Series Name:
M12 MPIS
Engineering Series No:
120248
Marke:
Molex
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP67 | IP68
Belegung:
doppelt
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
1202480050
Typ (Hersteller-Typ):
1202480050
Strombelastbarkeit (gesamt):
12 A
Polzahl:
5
Anzahl Signalplätze:
8
Kabellänge (Details):
10.00 m
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1762.16 g
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 103,47*
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 103,48*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 114,34*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 124,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.