Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120065-8573
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200658573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
24
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 7,90*
1
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.