Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200658573 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 1.00m Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W180052
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200658573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles, Female (90°) to Pigtail, 0.34mm² PVC Cable, 1.0m (3.28') Length
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
250 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
1200658573
Anschlussseite A:
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
805001E03M010
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Bauform:
Buchse
Kabel-Ø:
5.8 mm
Polzahl:
5
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Molex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 7,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 9,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.