Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; vergoldet; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; vergoldet; System: 8p8c
Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; vergoldet; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-MX-84700-0001
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     84700-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,06*
€ 22,87*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 28,20*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 32,07*
€ 37,97*
1
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 59,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.