Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; SMT
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-85502-5007
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85502-5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,32*
45 Tage
nicht lagernd
165
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,84*
165
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,94*
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 165 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
7001-6P6C
ab € 0,0645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.